すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986EC-144

品名 : 335x510x210-450mm ワークチェアー

仕様

耐荷重(kg)90シート高さ(mm)210~450(ピッチ:48mm、6段階)
カラーブラック/ブラック
脚幅335×440mm
重量5kg材質ビニルレザー、スチールパイプ
サイズ(W×D×H)mm335×510×480シートサイズ(mm)305×240
低座姿勢での作業に最適のワークチェア
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア
座面高さをワンタッチで調整が出来、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付きなので座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
販売価格

18,400円(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0301ページ
その他関連
部品EA986EC-244 : [EA986EC-144用] 替キャスター
部品EA986EC-244A : [EA986EC-144用] ストッパー(2個)
ウェブカタログ画像
  • ピッチ:48mm、6段階
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top