すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GP-4

品名 : 200mm キャスター(固定金具)

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅200×50mm
全高235mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度55ショアA
耐荷重300kg材質金具:スチールスチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソフトゴム
ホイールセンター:ナイロン6
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです
プレート取付け型
中荷重タイプ
糸ガード付き
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986GP-1 100mm キャスター(固定金具)
EA986GP-2 125mm キャスター(固定金具)
EA986GP-3 160mm キャスター(固定金具)
EA986GP-4 200mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986GP-14 : 200mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986GP-24 : 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:235mm\nA:140mm B:110mm F:63mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top