すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HA-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具)

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様固定車輪径×幅125×37.5mm
全高150mmボルト穴径9mm
ボルト穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度80 ショアA
耐荷重100kg(4km/h時)重量1162g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
プレート取付け型
ローラーベアリング
中荷重タイプ
アイコン
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ

代替品

EA986H-3
バリエーション一覧
EA986HA-100 100mm キャスター(固定金具)
EA986HA-125 125mm キャスター(固定金具)
EA986HA-160 160mm キャスター(固定金具)
EA986HA-200 200mm キャスター(固定金具)
EA986HA-250 250mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986HB-125 : 125mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986HC-125 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986HB-3 : 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MG-125 : 125x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:37.5mm H:150mm\nA:100mm B:85mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top