すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GP-22

品名 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

仕様自在車輪(後ストッパー付き)車輪径×幅125×40mm
全高150mm偏心(オフセット)38mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度55ショアA耐荷重150kg(4km/h)
重量約1kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソフトゴム
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです
油類を除き多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
合成糸ガード付き
プレート取付け型
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

9,460円(税抜)/ 10,406円(税込)

カタログ価格

9,460円(税抜)/10,406円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986GP-21A 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-22 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-23 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986GP-24 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986GP-2 : 125mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986GP-12 : 125mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • 断面
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:40mm H:150mm\nA:100mm B:85mm F:38mm\na:80mm B:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top