すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KA-101

品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

仕様自在後ストッパー車輪径×幅100×35mm
全高125mm偏心(オフセット)36mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度80ショアA耐荷重200kg(4km/h)
重量約0.9kg材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
車輪中心部:ナイロン6
快適性に特化したモデルです。
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です。
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
旋回ヘッドはダブルボールベアリング仕様
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
合成糸ガード付き
中荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

8,790円(税抜)/ 9,669円(税込)

カタログ価格

8,790円(税抜)/9,669円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ
バリエーション一覧
EA986KA-101 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)
EA986KA-102 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)
EA986KA-103 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)
EA986KA-104 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)
その他関連
仕様別商品EA986KA-81 : 100mm キャスター(固定金具/静音快適型)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ寸法図
  • D:100mm T2:35mm H:125mm\nA:100mm B:85mm F:36mm\na:80mm b:60mm d:9mm
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top