すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GP-11

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

仕様自在車輪(ストッパー無し)材質金具:スチール 
車輪:ソフトゴム
車輪径×幅100×40mm全高125mm
耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)耐荷重150kg
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです
プレート取付け型
販売価格

5,780円(税抜)/ 6,358円(税込)

カタログ価格

5,780円(税抜)/6,358円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ

代替品

EA986GP-11A
その他関連
仕様別商品EA986GP-21A : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top