すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986HT-32

品名 : 50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在車輪(ストッパー無し)車輪径×幅50×33mm
取付高70mm偏心(オフセット)29mm
ねじサイズM12×30mmねじピッチ1.75
耐熱温度-20~70℃(40℃を超えると負荷容量が低下)タイヤ硬度92ショアA
耐荷重150kg(3km/h)重量約0.5kg
材質金属:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
ホイールセンター:スチール
車輪の芯にスチールを採用しており、ハードな使用環境でも変形しにくく、耐久性が抜群です。
高品質ポリウレタン車輪とボールベアリングの組み合わせにより、転がり抵抗が低く、走行音が非常に静かです。
ウレタンの中でも特に耐久性が高い「Extrathane(R)」を採用しており、寿命が非常に長いです。
車輪は床に跡をつけず、傷も防ぎます。
多くの物質に対する高い耐薬品性
ねじ取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

8,040(税抜)/ 8,844円(税込)

カタログ価格

8,040円(税抜)/8,844円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/05/03 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
バリエーション一覧
EA986HT-31 35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986HT-32 50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
  • D:50mm T2:33mm H:70mm\nQ:30mm P:M12 F:29mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top