すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HY-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)100×32
全高(mm)125軸幅45mm
耐荷重(kg)150 (4km/h時)タイヤ硬度65 ショアA
耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)重量(g)665
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
プレート取付け型
販売価格

4,990円(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ
バリエーション一覧
EA986HY-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986HY-160 160mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top