すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986JE-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)100×40
全高(mm)130耐荷重(kg)200 (4km/h時)
タイヤ硬度65 ショアA耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)1,201材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
重荷重タイプ
販売価格

9,050(税抜)/ 9,955円(税込)

カタログ価格

9,050円(税抜)/9,955円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA986JE-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986JE-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986JE-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986JE-200 200mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top