すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KV-250

品名 : 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪径×幅250×65mm
全高295mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度70ショアD
耐荷重1200kg(4km/h)重量5kg
材質金具:スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスター
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

47,700円(税抜)/ 52,470円(税込)

カタログ価格

47,700円(税抜)/52,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
バリエーション一覧
EA986KV-125 125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-150 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-200 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986KV-250 250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:250mm ホイール幅:65mm H:295mm\nA:110mm B:140mm\na:75~80mm b:105mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top