すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KY-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅200×80mm
全高280mm偏心(オフセット)75mm
ボルト穴径18mmボルト穴間距離210×160mm
プレートサイズ255×200mm耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度80ショアD耐荷重4500kg(4km/h)
重量23.4kg材質金具:スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

223,400円(税抜)/ 245,740円(税込)

カタログ価格

223,400円(税抜)/245,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986KY-100 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-125 125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-150 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-200 200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-250 250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-300 300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    EA986KY-400 400mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
    その他関連
    仕様別商品EA986KX-200 : 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
    ウェブカタログ画像
    • プレートサイズ(単位:mm)
    • D:200mm T2:80mm H:280mm\nA:255mm B:200mm F:75mm\na:210mm b:160mm d:18mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1692ページ
    • エスコ便利カタログ1693ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top