すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KZ-1

品名 : 100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性

仕様

用途精密機器・電子部品の運搬台車、医療・研究機関、自動車工場の部品供給台車、物流倉庫・ECセンターなどに仕様固定車輪
車輪径×幅100×40mm全高170mm
偏心(オフセット)29mm取付穴径9mm
取付穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度65ショアA
耐荷重200kg(4km/h)初期ばね荷重40kg
最大ばね荷重330kgばね可動域(ストローク)16mm
重量3.2kg材質金具:スチール
(溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
アイコン
販売価格

39,500円(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986KZ-1 100mm キャスター(固定金具・スプリング付)
EA986KZ-2 125mm キャスター(固定金具・スプリング付)
その他関連
部品EA986M-100 : 100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
仕様別商品EA986KZ-100 : 100mm キャスター(自在金具・スプリング付)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T2:40mm  H:170mm\nA:100mm  B:85mm  \na:80mm  b:60mm  d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top