すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LC-100A

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪径×幅100×35mm
全高125mm取付穴径9mm
取付穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-25~70℃(一時的に90℃まで対応、35℃以上では負荷容量が減少)タイヤ硬度94ショアA
耐荷重250kg(4km/h)重量0.6kg
材質本体:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
アイコン
販売価格

8,840円(税抜)/ 9,724円(税込)

カタログ価格

8,840円(税抜)/9,724円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1695ページ
バリエーション一覧
EA986LC-100A 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LC-125A 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LC-150A 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LC-200 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
その他関連
仕様別商品EA986LD-100A : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T2:35mm  H:125mm\nA:100mm  B:85mm\na:80mm  b:60mm  d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top