すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LD-150A

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様自在ストッパー無し車輪径×幅150×45mm
全高190mm取付穴径11mm
取付穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-25~70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)耐荷重300kg
重量1.5kg材質本体:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1695ページ
バリエーション一覧
EA986LD-100A 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LD-125A 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LD-150A 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LD-200 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top