すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LE-125A

品名 : 125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

仕様

ストッパー機能車輪+旋回部(ダブルストッパー)
プレーンベアリング
耐熱温度-25~70℃材質本体:ステンレス、
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様自在後ストッパー車輪径×幅125×40mm
耐荷重150kg全高150mm
重量0.9kg
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
仕様別商品EA986LC-125A : 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top