すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986LG-150B

品名 : 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪径×幅150×45mm
全高197mm取付穴径11mm
取付穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-25~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)タイヤ硬度94ショアA
耐荷重500kg(4km/h)重量1.7kg
材質金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
アイコン
販売価格

38,400円(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986LG-75 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LG-100 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LG-125A 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LG-150B 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
その他関連
仕様別商品EA986LH-150B : 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
仕様別商品EA986LH-2 : 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • D:150mm T2:45mm H:197mm\nA:140mm B:110mm \na:105mm b:75~80mm d:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top