静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
| 材質 | タイヤ:軟質ゴム リム:スチール | 車輪径×幅 | 160×40mm |
|---|
| 軸径 | 20mm | 耐熱温度 | -25~80℃ |
|---|
| 耐荷重(kg) | 70 | | |
|---|
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 |
| 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します |
| エアー入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません |
| 販売価格 | 5,530円(税抜)/
6,083円(税込)
| カタログ価格 | 5,530円(税抜)/6,083円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/08/24 08:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|