静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
| 車輪径×幅 | 250×60mm | 軸径 | 25mm |
|---|
| 軸幅 | 65mm | 材質 | タイヤ:軟質ゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ) |
|---|
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃以上で不可容量が減少) | タイヤ硬度 | 50ショアA |
|---|
| 耐荷重 | 160kg(4km/h) | 重量 | 2.8kg |
|---|
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 |
| 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します |
| エアー入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません |
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 |
| 販売価格 | 14,200円(税抜)/
15,620円(税込)
| カタログ価格 | 14,200円(税抜)/15,620円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/22 10:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1697ページ |
|---|