すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986NM-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅100×40mm
全高140mm取付穴径9mm
取付穴間距離80×60mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-20~120℃タイヤ硬度190~230HB
耐荷重700kg(4km/h)重量2.8kg
材質金具:スチール
スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドスチール
車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製
ボールベアリング
プレート取付け型
重荷重タイプ
※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。
アイコン
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1696ページ
バリエーション一覧
EA986NM-80 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986NM-100 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986NM-125 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
その他関連
仕様別商品EA986NN-100A : 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T2:40mm  H:140mm\nA:100mm  B:85mm\na:80mm  b:60mm  d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top