すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986NV-100

品名 : 100mm キャスター(スティール車輪・レール用)

カタログ訂正

26/06/16 ●車輪幅 誤:36mm 正:46mm (NO.57 963)

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅100×46mm
走行幅36mmフランジ位置13mm
全高157mm取付穴径11mm
取付穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~120℃タイヤ硬度180~220HB
耐荷重800kg(4km/h)重量4.1kg
材質金具:スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)
車輪:鋳鉄
工場内設備の重荷重搬送物に最適です。
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装
プレート取付け型
重荷重タイプ
ボールベアリング
グリスニップル付車輪
アイコン
販売価格

32,600円(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1696ページ
バリエーション一覧
EA986NV-100 100mm キャスター(スティール車輪・レール用)
EA986NV-125 125mm キャスター(スティール車輪・レール用)
EA986NV-150 150mm キャスター(スティール車輪・レール用)
EA986NV-200 200mm キャスター(スティール車輪・レール用)
EA986NV-250 250mm キャスター(スティール車輪・レール用)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  H:157mm\nA:140mm  B:110mm\na:105mm  b:75~80mm  d:11mm
  • D:100mm H:157mm T3:36mm T4:13mm
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top