すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PH-1

品名 : 100mm キャスター(プレート式/振動吸収)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番CT100-Y
仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)100×69
耐荷重(kg)20穴径(P)φ6.2mm
取付ピッチ(b)50×50mmプレートサイズ(B)66×66mm
材質金具:スチール
内側車輪:ナイロン
外側車輪:ウレタンエラストマー
全高133.5mm
板厚3mm取付高さ126.5~133.5mm
重量673.9g使用温度範囲-5℃~60℃
ベアリング入り
サスペンション付
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
アイコン
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1676ページ
バリエーション一覧
EA986PH-1 100mm キャスター(プレート式/振動吸収)
EA986PH-2 100mm キャスター(プレート式/ブレーキ付/振動吸収)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nP:φ6.2、b:50×50、B:66×66

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top