すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-322

品名 : 100mm キャスター(自在金具/Wストッパー/高導電)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番WJ-100RBE-WS
仕様自在ストッパー付車輪径×幅(mm)100×35
全高(mm)144耐荷重(kg)100
穴径(d)10.5mm取付ピッチ(P1×P2)71×71mm
プレートサイズ(F1×F2)95×95mm耐熱温度-5~60℃
材質金具:スチール
車輪:導電ゴム
軸径12mm
偏心(E)35mm
ベアリング入り
ダブルストッパー付
中荷重
ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に幅広く採用されている汎用タイプ。
静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。
電気抵抗値:1×10^3Ω以下の圧倒的な導電性
優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。
静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。
アイコン
販売価格

3,640(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/26 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1680ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PN-301 75mm キャスター(固定金具付/高導電)
    EA986PN-302 100mm キャスター(固定金具付/高導電)
    EA986PN-304 150mm キャスター(固定金具付/高導電)
    EA986PN-311 75mm キャスター(自在金具付/高導電)
    EA986PN-312 100mm キャスター(自在金具付/高導電)
    EA986PN-314 150mm キャスター(自在金具付/高導電)
    EA986PN-321 75mm キャスター(自在金具/Wストッパー/高導電)
    EA986PN-322 100mm キャスター(自在金具/Wストッパー/高導電)
    EA986PN-324 150mm キャスター(自在金具/Wストッパー/高導電)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA986PN-324です。
    • ※画像はEA986PN-324です。
    • ダブルストッパー付
    • ※画像はEA986PN-321です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1680ページ
    • エスコ便利カタログ1681ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top