すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-831

品名 : 40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)

仕様

メーカーナンシン型番GR-40RM
仕様自在ストッパー無車輪径(D)×幅40×18mm
耐荷重(kg)30取付高(H)59mm
ステム径(T)16mmステム長(L)40mm
偏心(E)20mm取付ナット部対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ
車輪:ゴム
パイプ用
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2025/11/11 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1727ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PT-831 40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    EA986PT-832 40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    EA986PT-833 40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    EA986PT-834 50mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    EA986PT-835 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    EA986PT-836 50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    ※画像はEA986PT-832です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n※画像はEA986PT-832です。
    • エスコ寸法図\nD:40mm E:20mm H:59mm T:16mm L:40mm
    • エスコ便利カタログ1726ページ
    • エスコ便利カタログ1727ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top