すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RB-12

品名 : 60mm/ 300kg 戸車(重量用・ステンレス製)

仕様

メーカーヨコヅナ型番JCS-0605
材質車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)サイズA(mm)60
サイズB(mm)98サイズD(mm)120
サイズF(mm)65サイズG(mm)28
耐荷重(2個)300kg用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
1個価格
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-11 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-12 60mm/ 300kg 戸車(重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • a(φ):60 b(φ):48 c(φ):10\nd:11 e:20 g:4.5 h:3.5\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top