すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RB-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)

仕様

メーカーヨコヅナ型番JBS-0506
車輪径50mm枠全長110mm
取付ピッチ88mm取付高54mm
枠厚2.5mm耐荷重(2個)200kg
材質枠:ステンレス(SUS304)
車:ステンレス(SUS303)
重量365g
入数1個
VH兼用型
高級機械用ベアリングを使用。耐久力に優れています。
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに
RoHS対応品
販売価格

8,670円(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1702ページ
バリエーション一覧
EA986RB-50 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-60 60mm/ 320kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-75 75mm/ 500kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-90 90mm/ 700kg 戸車(重量用・ステンレス製)
EA986RB-100 100mm/ 1000kg 戸車(重量用・ステンレス製)
その他関連
オプションEA986RC-1 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製)
本体EA986RC-1 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • VH兼用型
  • A:110㎜  B:88㎜  C:39㎜  D:50㎜\nE:48.5㎜  F:54㎜  G:26㎜  H:18㎜\nI:7㎜  J:10㎜  K:4㎜  L:41㎜\nM:10㎜  N:41㎜  T:5㎜
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top