すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RC-1

品名 : 55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製)

仕様

メーカーヨコヅナ型番GUS-0020
使用範囲55~90mm(門扉幅)枠全長190㎜
取付ピッチ142㎜取付穴丸穴:φ14㎜
長穴:14×20㎜
材質枠:SUS304
ローラー:耐衝撃性ナイロン
重量1305g
1本レール門扉用
下部のレール1本で済みます。
取り付け場所の狭い所に最適
ローラー部は、摩耗が少ない耐衝撃性ナイロンを使用。
取付方法:熔接、ボルト止め(ボルト止め用穴付)
RoHS対応品
※重量戸車とセットでご使用下さい。
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1703ページ
その他関連
オプションEA986RA-60 : 60mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
オプションEA986RB-50 : 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
オプションEA986RB-60 : 60mm/ 320kg 戸車(重量用・ステンレス製)
オプションEA986RB-75 : 75mm/ 500kg 戸車(重量用・ステンレス製)
オプションEA986RD-50 : 50mm/ 200kg 戸車(防音・V型)
オプションEA986RD-60 : 60mm/ 320kg 戸車(防音・V型)
本体EA986RA-50 : 50mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
本体EA986RB-50 : 50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンレス製)
本体EA986RD-50 : 50mm/ 200kg 戸車(防音・V型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top