すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RG-136H

品名 : 36mm 戸車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)

仕様

メーカーヨコヅナ型番LPM-0362
特長車の内側にポリアセタールを使用しています。
耐油性・耐摩擦性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
材質枠(SPCC、MFZnⅡ-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)耐荷重(2個)20kg
サイズA76mmサイズB63mm
サイズD35mmサイズE8mm
サイズG14mm
耐衝撃性特殊ナイロンとは
強靭であり、特に耐衝撃性に優れています。
表面硬度が大きいので、摩耗係数が小さく、耐摩耗性、自己潤滑性に優れている。
振動吸収能力が大きく、防音効果もある。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤、油に強い。
販売価格

235(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/04 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1703ページ
バリエーション一覧
EA986RG-130H 30mm 戸車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)
EA986RG-136H 36mm 戸車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • A:76mm B:63mm \nD:35mm E:8mm G:14mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top