すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RH-32

品名 : 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ミディアム)

仕様

仕上ミディアムサイズ(W×D×H)mm15.8x2x48.2
材質樹脂
EA986RH-28、-29用
販売価格

60(税抜)/ 66円(税込)

カタログ価格

60円(税抜)/66円(税込)

在庫数

最新在庫: 196

(2026/08/21 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1706ページ
バリエーション一覧
EA986RH-31 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ライト)
EA986RH-32 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ミディアム)
EA986RH-33 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ダーク)
EA986RH-34 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ホワイト)
その他関連
本体EA986RH-28 : 調整戸車(上下左右調整式/A型)
本体EA986RH-29 : 調整戸車(上下左右調整式/Y型)
ウェブカタログ画像
  • ※仕上:ミディアム
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top