すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RW-10

品名 : 50x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)50×15軸径(mm)12
耐荷重(kg)80 (4 km/h)タイヤ硬度92 ショアA
耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)重量(g)76
材質タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RW-1 30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-2 30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-3 34x16mm/ 8mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-4 35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-5 36x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-6 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-7 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-8 45x17mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-9 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-10 50x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-11 50x18mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-12 52x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-13 60x20mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-14 61x30mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-15 62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-17 70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-18 75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top