すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RJ-15

品名 : 戸車(サッシ用・丸レール・ステンレス車・ステンレス枠)2個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヨコヅナ型番ABN-0121
耐荷重(2個)40kg枠材質SUS301
取付框可能幅39~55mm上下調整可能高さ21mm
車材質SUS303車仕様丸型
重量65g
段違い下框にも平行下框にも対応できるサッシ取替戸車
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/11 12:18現在)

更新
商品入数2販売単位pk
バリエーション一覧
EA986RJ-13 戸車(サッシ用・丸レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個
EA986RJ-14 戸車(サッシ用・平レール・ジュラコン(R)車・ステンレス枠)2個
EA986RJ-15 戸車(サッシ用・丸レール・ステンレス車・ステンレス枠)2個
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top