動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅 | 85×100mm | 軸径 | 20mm |
|---|
| 軸幅 | 100mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上で負荷容量が減少) |
|---|
| タイヤ硬度 | 92ショアA | 耐荷重 | 960kg(4km/h) |
|---|
| 重量 | 1.5kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:スチール |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 |
| 耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ |
| 黄色のローラーで跡が残りづらく染みになりません。 |
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 |
| ハンドリフト用 |
| 販売価格 | 13,800円(税抜)/
15,180円(税込)
| カタログ価格 | 13,800円(税抜)/15,180円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
59 (2026/11/06 02:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1699ページ |
|---|