すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986WD-50

品名 : 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

仕様

材質MCナイロン耐熱温度-40℃~150℃
車輪径×幅50×24mm耐荷重230kg
軸径8mm軸幅29mm
リム幅30mm重量70g
用途台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
ベアリングなし
強度・耐熱性に優れてます。
水中での使用も可能です。
販売価格

3,250(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1698ページ
バリエーション一覧
EA986WD-50 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
EA986WD-65 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
EA986WD-75 75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
EA986WD-100 100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
EA986WD-150 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1698ページ
  • エスコ便利カタログ1699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top