すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987E-36

品名 : 160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカースリーエッチ型番PMJ
※注意※【お客様組立品】使用荷重(kg)0.85~1.1m:160
0.15~0.7m:250
サイズ(L×H)mm1100×435重量9.5kg
材質スチール可動範囲0.7~1.1m
アーム径φ48.6mm(40A)取付スペース約450mm
旋回角度180度注意・先端に250kgはかけられません。
・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。
・人間の搬送には使用できません。
・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。
48.6mm径単管専用です。
小型軽量ですので一人で取り付けることができます。
パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。
パイプハンガー2個付きです。
電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840BH-8)を使い、クレーンに取り付けることができます。
※同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1740ページ
その他関連
本体EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ
本体EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
関連商品EA840BH-8 : [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 取り付け部分サイズ\n単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top