すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FN-8

品名 : 2"(50.8mm) トレーラーカプラー

仕様

材質スチール耐荷重1589kg
適合ボール径51mm(2”)サイズ260(L)×86(W)mm
ハウジング内寸76mm(3”)
SAE J684規格、VESC V-5規格準拠
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
アメリカ製
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/10/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1712ページ

代替品

EA987FN-32
  • 品番

    EA987FN-32

  • コメント

    適合ボール径71mm/ハウジング内寸64mm

EA987FN-23
  • 品番

    EA987FN-23

  • コメント

    SUS製/ハウンジング内寸51mm

その他関連
オプションEA987FN-11 : トレーラーカプラーハンドル
オプションEA987FN-12 : トレーラーカプラークッション
オプションEA987FN-13 : トレーラーカプラーロックガード
オプションEA987FP-33 : 51mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製)
オプションEA987FP-34 : 51mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1712ページ
  • エスコ便利カタログ1713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top