すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987G-2

品名 : 648kg スイベルアイフック(ステンレス製)

精巧に設計された作りになっています

仕様

使用荷重648kg口の開き19mm
全長140mm安全率4:1
材質ステンレス(SUS316)重量340g
最高耐熱温度約425℃
安全ラッチ付き
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
軽量の船舶、産業用途に適しています。
使用荷重とサイズは商品に刻印されています。
販売価格

3,510(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2026/06/11 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA987G-1 349kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-2 648kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-3 997kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-4 1496kg スイベルアイフック(ステンレス製)
その他関連
部品EA987G-12 : [EA987G-2用] ラッチキット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:7.9mm  B:27.6mm\nC:19.0mm  D:132.8mm\nX:69.8mm  Y:140.7mm  Z:19.5mm
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top