すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GC-14

品名 : 1360kg アイフック(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重1360kg口の開き25.9kg
リング内径23.9mm全長162mm
材質ステンレス(SUS316)重量848.2g
船舶、産業用途に適しています。
安全ラッチ付
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ

代替品

EA987FB-15
  • 品番

    EA987FB-15

  • コメント

    1.5ton 鍛造スチール

バリエーション一覧
EA987GC-11 453kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-12 680kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-13 907kg アイフック(ステンレス製)
EA987GC-14 1360kg アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:12.7  B:23.9  C:25.9  D:105.9\nX:116.8  Y:162.0  Z:25.9(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top