すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424AE-113

品名 : 呼13/G 1/2"(呼径13) フレキパイプ(ナット付セット)

仕様

メーカーカクダイ型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容フレキパイプ×1
ナット(2個入り)×15
パッキン(2個入り)×15
13
フレキパイプ
全長10mパイプ外径16mm
最小曲げ半径39mm耐圧0.75MPa
材質SUS304
ナットセット(ナット+パッキン各30個)
取付ねじG1/2”材質黄銅、EPDM
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
販売価格

21,200(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1074ページ
その他関連
セット商品EA424AC-13 : 呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製)
セット商品EA424AE-13 : 呼13/G 1/2" ナットセット(フレキパイプ用/2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top