すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987GK-54

品名 : 1.2 ton/M14x25mm ロードリング

仕様

使用荷重1.2tねじ径M14×25mm
リング線径14mmリング内径36×40mm
材質高張力合金鋼(青色ラッカー塗装)重量530g
360°回転、180°可動する全方向アイボルト
DIN EN 1677-1準拠
【サイズ(画像参照)】
a:34mm b1:36mm b2:57mm c:36mm d1:14mm el:25mm h1:40mm h2:44mm l1:93mm l2:61mm s:10mm sw:21mm
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987GK-51 0.3 ton/M8x11mm ロードリング
    EA987GK-52 0.63 ton/M10x16mm ロードリング
    EA987GK-53 1.0 ton/M12x20mm ロードリング
    EA987GK-54 1.2 ton/M14x25mm ロードリング
    EA987GK-55 1.5 ton/M16x25mm ロードリング
    EA987GK-56 2.0 ton/M18x27mm ロードリング
    EA987GK-57 2.5 ton/M20x32mm ロードリング
    EA987GK-58 4.0 ton/M24x39mm ロードリング
    EA987GK-59 5.0 ton/M30x44mm ロードリング
    EA987GK-60 7.0 ton/M36x64mm ロードリング
    EA987GK-61 8.0 ton/M36x53mm ロードリング
    EA987GK-62 10.0 ton/M42x73mm ロードリング
    EA987GK-63 15.0 ton/M42x51mm ロードリング
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • a:34mm b1:36mm b2:57mm c:36mm\nd1:14mm el:25mm h1:40mm h2:44mm\nl1:93mm l2:61mm s:10mm sw:21mm

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top