すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526DA-30

品名 : 300/ 60mm L型クランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

保護パッド付で、対象物を傷つけません。
ジョーはポリプロピレン製保護パッド付
材質本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き0~300mm
口の深さ60mm締付能力408kgf
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ

代替品

EA526DA-20
  • 品番

    EA526DA-20

  • コメント

    口の開き:0~200mm

バリエーション一覧
EA526DA-15 150/ 60mm L型クランプ
EA526DA-20 200/ 60mm L型クランプ
EA526DA-30 300/ 60mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top