すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525M-2

品名 : 精密バイス用時計アダプター

防水時計にも使用可能です

仕様

口の開きφ0~75mmサイズ70×95×45mm
チャック深さ14mm重量205g
防水時計にも使用可。
時計を乗せる部分はプラスチックです。
販売価格

35,900円(税抜)/ 39,490円(税込)

カタログ価格

35,900円(税抜)/39,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0667ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top