すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987GM-3

品名 : 2.5 ton/M20x30mm ベアリング入スイベル吊フック

仕様

メーカールッドリフティングジャパン(RUD)型番PP-S-2.5t-M20
使用荷重2.5tねじ径M20×30mm
全長215mm口の開き30mm
適正トルク値70Nm材質ニッケルクロムモリブデン鋼
重量1.7kg
荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)
コブラフック(安全ラッチ付)タイプ
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。
ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。
ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。
ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用
屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ
並目
CEマーク取得、BG安全認定品
販売価格

46,600円(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1761ページ
バリエーション一覧
EA987GM-1 0.63ton/M12x18mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-2 1.5 ton/M16x25mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-3 2.5 ton/M20x30mm ベアリング入スイベル吊フック
EA987GM-4 4.0 ton/M24x36mm ベアリング入スイベル吊フック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • T:187㎜   A:28㎜   B:126㎜\nC:30㎜   D:61㎜   E:55㎜\nF:30㎜   G:61㎜   M:20㎜

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top