すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HJ-22

品名 : 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス)

仕様

メーカースリーエッチ型番100×1BS
使用荷重1000kg使用ロープ径14mm
車径(mm)100全長320mm
仕様フック型重量2.2kg
材質ステンレスサイズA:320mm、B:110mm、C:43mm
フック口開き18mm
ベケット付
販売価格

29,200円(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1737ページ
バリエーション一覧
EA987HJ-21 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-22 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス)
EA987HJ-31 75mm/ 500kg オーフ型滑車
EA987HJ-32 100mm/ 1ton オーフ型滑車
ウェブカタログ画像
※画像はEA987HJ-21です
  • ※画像はEA987HJ-21です
  • サイズ:\nA:320mm、B:110mm、C:43mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top