すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HK-45

品名 : 150mm/1.5ton フック付滑車

仕様

材質スチール使用荷重1500kg
使用ロープ径~20mm車径150mm
全長450mmフック口幅30mm
重量7.65kg
とても頑丈なつくりになっています。
側面の片方のみ開きます。
ベケット付き
滑車部にグリースニップル付き(NLGI 2級の多目的グリースを使用してください)
※グリースは、使用頻度に応じて1~3ヶ月ごとに確認してください。
※高負荷・高頻度で使用する場合は、毎月点検し、必要に応じてグリースを補充してください。
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/08 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1736ページ
バリエーション一覧
EA987HK-27 75mm/0.5ton フック付滑車
EA987HK-31 100mm/1.0ton フック付滑車
EA987HK-45 150mm/1.5ton フック付滑車
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:150mm  B:450mm
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top