すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987SL-4

品名 : 44x 7.9x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)

青銅ブッシュが衝撃を緩和します

仕様

ロープサイズ7.9mm直径44mm
穴径9.5mmリム幅11.1mm
使用荷重272.1kg材質リム:ステンレス(SUS316)
ブッシュ:青銅
重量81g
繊維ロープ用(樹脂ロープにも使用可)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987SL-1 32x 6.3x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)
    EA987SL-2 44x 7.9x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)
    EA987SL-3 44x 7.9x 7.9mm ロープシーブ(ステンレス製)
    EA987SL-4 44x 7.9x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)
    EA987SL-5 57x 9.5x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製)
    EA987SL-6 57x 9.5x12.7mm ロープシーブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:7.9㎜   B:44㎜   C:9.5㎜\nD:11.1㎜   E:16.5㎜   X:36.5㎜

    資料

    その他資料
    1. XLS
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top