すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987ZB-15

品名 : 9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

仕様

メーカー遠藤工業(ENDO)型番EWF-15
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂容量9.0~15kg
ストローク1.3mワイヤーロープ径φ4mm
スプリング調整ウォーム式重量3.8kg
本体サイズφ174mm
ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。
ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮
吊り下げ質量調整の目安になるゲージを搭載
落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1011ページ
バリエーション一覧
EA987ZB-9 4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-15 9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-22A 15.0-22.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-30A 22.0-30.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-40A 30.0-40.0㎏/1.5m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像
  • 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂に
  • 張力調整方法(ウォーム式)

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top