取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワイヤー、有刺鉄線などから手を守り安全に作業ができます
仕様
サイズ | 184×83×22mm | 適応ワイヤー | 5/16”(約8mm) |
---|
引張り能力 | 454kg | 材質 | 鍛造鉄(亜鉛メッキ) |
---|
リング内径 | φ32mm | 重量 | 540g |
---|
ワイヤー、有刺鉄線などから手を守り安全に作業ができます。 |
ワイヤーグリップはパワープーラーと一緒に使用して下さい。
<使い方> 1.カムを押し広げて、ワイヤーを通します。 (有刺鉄線で作業するときは必ず革手袋を着用下さい) 2.ワイヤーは必要な長さを残して、カム部分から伸ばします。 3.カムを閉じて、ワイヤーを締めて下さい。 4.ワイヤーをとめます。 5.本体を取り外して下さい。 6.カムを押し広げて、ワイヤーを外します。 |
販売価格 | 8,780円(税抜)/
9,658円(税込)
| カタログ価格 | 8,780円(税抜)/9,658円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/03 14:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1764ページ2592ページ |
---|
代替品