すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988MC-2

品名 : 2ton/3.6m パワープーラー

仕様

能力2tケーブル長φ4.8mm×3.6m
重量3.5kg最大巻取長1.8m
本体スチール製フック口幅25mm
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/01 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1715ページ2529ページ

代替品

EA988DB-2
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top