すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA989RB-4

品名 : 545kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

錆に強いステンレス仕様のハンドウィンチ

仕様

引張能力545kg最大巻取長さワイヤーロープ:φ5mm×20m、φ6mm×15m
ストラップ:50mm×7.5m
ギア比4.1:1重量2.5kg
ドラム幅51mmドラム径17.5mm
ハンドル長200mm材質本体:ステンレス(SUS304)
ハンドルの外面:PVC樹脂
伝動軸の軸受け:銅製
スイッチレバーの外面:PVC樹脂
付属のケーブル固定用のネジ、ナット:鉄
使用荷重500kg(ストラップ部)ストラップ幅50mm
ストラップ長さ7.5mストラップ材質ナイロン
フック開口幅18mm付属品ワイヤロープ止めねじ 
横引き用
つめかけブレーキ式(フリーホイール)
頑丈で精密性の高いギア構造
握りやすいハンドルデザイン
販売価格

27,500円(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1714ページ
その他関連
仕様別商品EA989SC-21 : 545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
部品EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-21 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
ウェブカタログ画像
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top