すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989RD-41

品名 : 907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

引張能力907kg最大巻取長さ7.1mm×14.9m
ギア比40:1重量(kg)4.26
ドラム幅81mmハンドル長177mm
用途横引き・吊上げ用ドラムハブ直径38mm
ウォームギアブレーキ式
標準ドラム
自動ブレーキのかかるウォームギア
販売価格

38,500(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1762ページ

代替品

EA989RD-41A
ウェブカタログ画像
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top