すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990B-14

品名 : 290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

仕様

材質スチール容量0.29L
ノズル長150mmノズル仕様フレキシブル
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/30 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0641ページ
バリエーション一覧
EA990B-12 180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
EA990B-14 290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top